Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPENVARIO2K Spender für 1 und 2 l Varioflasche, Kunststoffausführung, Bügel: Kun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spender für Varioflanschen (SPENVARIO 2 K)
Exemplarische Darstellung: Spender für Varioflanschen (SPENVARIO 2 K)
Artikel-Nr.:
     955-SPENVARIO 2 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPENVARIO 2 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Beschreibung: Spender für für Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen sowie Handdesinfektionsmittel in Varioflaschen. *mit Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffausführung, Bügel: Kunststoff
für Gebinde:
1 und 2 l Varioflasche
Maße (B x H x T)*:
126 x 351 x 130 MM
Gewicht:
1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,4537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,2891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,6231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,5387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.