Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONR8000-M84 Reflexionslichtschranke (bitte Reflektor separat bestellen), 20 - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SONR8000-M84 Reflexionslichtschranke (bitte Reflektor separat bestellen), 20 - 8
SONR8000-M84 Reflexionslichtschranke (bitte Reflektor separat bestellen), 20 - 8
Exemplarische Darstellung: Lichttaster / Lichtschranke
Anwendungsbeispiel: Funktionsprinzip Reflexionslichtschranken
IO-Link
Zeichnung: Lichttaster / Lichtschranke
Schaltsymbol: M 8-Stecker (4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-SON R 8000-M84
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SON R 8000-M84
EAN/GTIN:
     4050571894672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken
Funktionsprinzip Lichttaster Der Reflexionslichttaster integriert Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse, ähnlich den Reflexionslichtschranken. Im Gegensatz zu den Reflexionslichtschranken ist jedoch kein Reflektor erforderlich. Der Sensor bewertet das vom Objekt reflektierte Licht. Der Ausgang des Sensors ist durchgeschaltet, wenn das Objekt den Lichtstrahl zum Empfänger zurückspiegelt. Die spezifizierten Tastweiten beziehen sich auf ein Standardobjekt mit 90% Reemission (weißes Papier). Lichttaster mit Hintergrundausblendung reagieren ausschließlich auf Objekte, die sich in einer anderen einstellbaren Entfernung zu dem Taster befinden. Alle anderen Objekte werden ignoriert. Funktionsprinzip Reflexionslichtschranken Bei der Reflexionslichtschranke sind Sender und Empfänger in einem Gehäuse integriert. Der Lichtstrahl wird durch einen Reflektor vom Sender zum Empfänger zurück reflektiert. Das zu erfassende Objekt unterbricht den Lichtstrahl und der Ausgang wird durchgeschaltet. Die Funktion wird nicht durch die Farbe oder Form des Objekts beeinflusst. Gegenüber der Einweglichtschranke hat die Reflexionslichtschranke den Vorteil, dass nur ein aktives Bauteil montiert werden muss. Funktionsprinzip Einweglichtschranken Die Einweglichtschranke besteht aus einem Sender (der Lichtquelle) und einem Empfänger. Der Lichtstrahl von Sender zu Empfänger bildet die "Schranke" des Sensors. Das zu erfassende Objekt unterbricht den Lichtstrahl zwischen Sender und Empfänger und der Ausgang wird durchgeschaltet. Da das Erfassungsprinzip aus der Unterbrechung des Lichtstrahl besteht, wird die Funktion nicht durch die Farbe oder Form des Objekts beeinflusst. Werkstoffe: Gehäuse: ABS, Fenster: PMMA Temperaturbereich: -25 bis +65 °C Schutzart: IP 67 Betriebsspannung: 10 - 30 V (DC) Schaltausgang (PNP): 1 Schaltausgang (Schließer) oder 2 Schaltausgänge (Schließer / Öffner), max. 100 mA Schaltleistung: max. 3 W Schutzbeschaltung: Kurzschlussschutz, Induktionsschutz, Verpolungsschutz Vorteile: -IO-Link fähig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reflexionslichtschranke (bitte Reflektor separat bestellen)
Anschluss:
M8-Steckverbinder, 4-polig (DIN EN 61076-2-104) (Stecker)
Belegung Pin 4:
hellschaltend / IO-Link
Belegung Pin 2:
dunkelschaltend
Erfassungsbereich:
20 - 8000 MM
Arbeitsbereich:
30 - 6000 MM
Empfindlichkeitseinstellung:
IO-Link
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: SONR8000-M84, Einweglichtschranken, Fotoschalter, Lichtschranken, Lichttaster, Reflektionslichtschranken, Reflextionslichttaster, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,7796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,8792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.