Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNWM8X1 Winkelstück 90° (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 8x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNWM8X1 Winkelstück 90° (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 8x1 IG
Artikel-Nr.:
     955-SNW M8X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNW M8X1
EAN/GTIN:
     4050571937010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Schmiernippel
Winkelstück
SNWM8X1 Winkelstück 90° (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 8x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Winkelstück 90°
Gewinde außen:
M 8x1 (konisch)
Gewinde innen:
M 8x1
SW:
12 MM
L:
23 MM
L1:
19 MM
Gewicht:
0,013 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: schmiernippel gewinde m8, druckluft winkelstück, SNWM8X1, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.