|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-SHZ 20 REP Herst.-Nr.: SHZ 20 REP EAN/GTIN: 4050571871727 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert / Stahl verzinkt / Edelstahl, Kolben: Aluminium / Edelstahl, Greiferfinger und Kugelführung: gehärteter rostfreier Edelstahl, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 7 bar Maximale Arbeitsfrequenz: 180 Zyklen / Minute Wiederholgenauigkeit: ± 0,01 mm Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: F oder D (Zylinderschaltertyp D nicht für Ø 10) Vorteile: -ideal für Pick- and Place-Anwendungen, -große Wiederholgenauigkeit (± 0,01 mm), -Führung durch stabile Kugelführung, -passgenauer Wiedereinbau durch stirnseitige Zentrierbohrung und Passungsbohrung, -viele Befestigungsvarianten möglich, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MHZ2 *je Greiferfinger bei 5 bar, in der Hubmitte, bei einem Hebelarm von 20 mm Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Reparatursatz | Kolbendurchmesser: | 20 MM | Gewicht: | 0,0013 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer, SHZ20REP, 2-Finger-Greifer, Greifer, Pneumatik-Greifer, Pneumatische Greifer, SMC, YSLZ1Dummy1, Zwei-Finger-Greifer, Zylinderschalter Typ D, Zylinderschalter Typ F |
|  |  |
| |