Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS80/100 Gelenkkopf, M 20x1,5, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS80/100 Gelenkkopf, M 20x1,5, Stahl verzinkt
SGS80/100 Gelenkkopf, M 20x1,5, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-SGS 80/100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SGS 80/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6 Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021 *abweichend von Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
80 & 100 MM
A:
M 20x1,5
B:
25 MM
C:
18,0 MM
D:
20 MM
D2:
50 MM
L:
33 MM
H:
77 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: SGS80/100, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenklager, Hubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
278
€ 5,90*
ab € 52,86*
€ 67,97*
€ 5,00*
ab € 53,86*
€ 69,19*
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 71,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.