| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SGS 50/63 ES Herst.-Nr.: SGS 50/63 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6 Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021 *abweichend von Norm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl | für Kolbendurchmesser: | 50 & 63 MM | A: | M 16x1,5 | B: | 21 MM | C: | 15,0 MM | D: | 16 MM | D2: | 42 MM | L: | 28 MM | H: | 64 MM | Gewicht: | 0,22 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SGS50/63ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenklager, Hubzylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 105,22* | € 128,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,21* | € 130,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,94* | € 135,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|