Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS40 Gelenkkopf, M 12x1,25, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS40 Gelenkkopf, M 12x1,25, Stahl verzinkt
SGS40 Gelenkkopf, M 12x1,25, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-SGS 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SGS 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6 Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021 *abweichend von Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
40 MM
A:
M 12x1,25
B:
16 MM
C:
12,0 MM
D:
12 MM
D2:
32 MM
L:
22 MM
H:
50 MM
Gewicht:
0,11 KG
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Befestigungsmaterial für Pneumatikzylinder > Gelenkköpfe
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Gelenkköpfe|für Kompaktzylinder ISO 21287
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Gelenkköpfe|für Kompaktzylinder UNITOP
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Ölbremszylinder (Haupteinbaumaße nach ISO 15552) > Gelenkköpfe|für Pneumatik-Zylinder ISO 15552
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Edelstahl-Rundzylinder ISO 6431 (Auslaufartikel) > Gelenkköpfe|für Pneumatik-Zylinder ISO 15552
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Gelenkköpfe|für Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Weitere Suchbegriffe: SGS40, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenkköpfe, Gelenklager, Hubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
529
€ 8,90*
ab € 23,44*
€ 31,26*
€ 5,46*
ab € 23,88*
€ 31,80*
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 36,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.