Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS12/16 Gelenkkopf, M 6, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS12/16 Gelenkkopf, M 6, Stahl verzinkt
SGS12/16 Gelenkkopf, M 6, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf für Rundzylinder ISO 6432, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-SGS 12/16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SGS 12/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6 Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021 *abweichend von Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
12 & 16 MM
A:
M 6
B:
9 MM
C:
6,75 MM
D:
6 MM
D2:
20 MM
L:
12 MM
H:
30 MM
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: SGS12/16, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenklager, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
586
€ 8,90*
ab € 13,41*
€ 18,38*
€ 5,00*
ab € 13,64*
€ 18,71*
€ 3,90*
ab € 15,45*
€ 21,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.