| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SF4303 IPSC-D4 Herst.-Nr.: SF4303 IPSC-D4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Schaltzeit (bei 5 bar): < 35 ms Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: M (Steckergröße 1) Weitere Informationen: | | Steuerspannung: | 24 V DC | Funktion: | Mittelstellung geschlossen | Gewinde (3x): | G 1/4" | Gewinde Abluft (2x): | G 1/8" | Betriebsdruck: | 2 - 10 BAR | Durchfluss: | 590 L/MIN | Leistungsaufnahme (DC): | 2,1 W | Ersatzmagnetspule: | MAG M 24V= | Gewicht: | 0,44 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, SF4303IPSC-D4, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, YPC-Ventile, YPC-Ventilsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,16* | € 131,73* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,43* | € 132,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,09* | € 136,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|