| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SCHL ST12 TX40 C Herst.-Nr.: SCHL ST12 TX40 C EAN/GTIN: 4036548001465 |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb. Typ Gedore mit griffiger Rändelung und geschliffener Oberfläche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendrehereinsatz (TORX), Stift phosphatiert | Qualität: | Gedore red | Größe: | TX40 | Verwendung für: | Innen-TORX-Schrauben | Gewicht: | 0,07 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss t40 1/2zoll, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, SCHLST12TX40C, Carolus Werkzeuge, DIN 3124, DIN 7422, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Inbus-Schraubendrehereinsätze, Industrie-Werkzeuge, Innensechskant-Schraubendrehereinsätze, ISO 2725-1, Nüsse |
| | |
| |