Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SCHL ST12 N14 G Herst.-Nr.: SCHL ST12 N14 G EAN/GTIN: 4010886613061 |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb. Typ Gedore mit griffiger Rändelung und geschliffener Oberfläche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckschlüsseleinsatz (DIN 3124, ISO 2725-1) | Qualität: | Gedore | Größe: | SW14 | Verwendung für: | Außensechskantschrauben | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, SCHLST12N14G, Carolus Werkzeuge, DIN 3124, DIN 7422, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Inbus-Schraubendrehereinsätze, Industrie-Werkzeuge, Innensechskant-Schraubendrehereinsätze, ISO 2725-1, Nüsse |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,83* | € 3,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 5,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 6,02* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 6,21* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,73* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|