Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12N12G Gedore 1/2"-Steckschlüsseleinsatz (DIN 3124, ISO 2725-1) SW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Steckschlüsseleinsatz (DIN 3124, ISO 2725-1) für Außensechskantschrauben
Exemplarische Darstellung: Steckschlüsseleinsatz (DIN 3124, ISO 2725-1) für Außensechskantschrauben
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 N12 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 N12 G
EAN/GTIN:
     4010886613047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung: Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb. Typ Gedore mit griffiger Rändelung und geschliffener Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüsseleinsatz (DIN 3124, ISO 2725-1)
Qualität:
Gedore
Größe:
SW12
Verwendung für:
Außensechskantschrauben
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,63*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 5,64*
1
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 5,65*
3 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,86*
Lager 955
6
1
€ 8,90*
ab € 6,56*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 1916
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.