Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLR17X19C Gedore red Doppelringschlüssel, 17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelringschlüssel
Exemplarische Darstellung: Doppelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL R 17X19 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL R 17X19 C
EAN/GTIN:
     4036548117197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung: nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, tief gekröpft mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
17 x 19 MM
Länge:
265 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, SCHLR17X19C, Carolus Werkzeuge, DIN 838, Doppelringschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.