Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLR13X15C Gedore red Doppelringschlüssel, 13 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelringschlüssel
Exemplarische Darstellung: Doppelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL R 13X15 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL R 13X15 C
EAN/GTIN:
     4036548113151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung: nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, tief gekröpft mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
13 x 15 MM
Länge:
225 MM
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, SCHLR13X15C, Carolus Werkzeuge, DIN 838, Doppelringschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.