Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLM36X41C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 36 x 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL M 36X41 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL M 36X41 C
EAN/GTIN:
     4036548536417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
36 x 41 MM
Länge:
360 MM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, SCHLM36X41C, Carolus Werkzeuge, DIN 3110, Doppelgabelschlüssel-Sets, Doppelmaulschlüssel-Sets, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.