Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLM30X32C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 30 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLM30X32C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 30 x 32 mm
SCHLM30X32C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 30 x 32 mm
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL M 30X32 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL M 30X32 C
EAN/GTIN:
     4036548530323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
30 x 32 MM
Länge:
302 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, SCHLM30X32C, Carolus Werkzeuge, DIN 3110, Doppelgabelschlüssel-Sets, Doppelmaulschlüssel-Sets, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.