Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLM25X28C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 25 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLM25X28C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 25 x 28 mm
SCHLM25X28C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 25 x 28 mm
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL M 25X28 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL M 25X28 C
EAN/GTIN:
     4036548525282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
25 x 28 MM
Länge:
280 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, SCHLM25X28C, Carolus Werkzeuge, DIN 3110, Doppelgabelschlüssel-Sets, Doppelmaulschlüssel-Sets, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.