Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLM24X26C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 24 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLM24X26C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 24 x 26 mm
SCHLM24X26C Gedore red Doppelmaulschlüssel, 24 x 26 mm
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL M 24X26 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL M 24X26 C
EAN/GTIN:
     4036548524261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
24 x 26 MM
Länge:
266 MM
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, SCHLM24X26C, Carolus Werkzeuge, DIN 3110, Doppelgabelschlüssel-Sets, Doppelmaulschlüssel-Sets, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.