Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV5342-15E-230V 5/3-Wege Magnetventil, G 1/2", Mittelstellung entlüftet, 230 V A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV5342-15E-230V 5/3-Wege Magnetventil, G 1/2", Mittelstellung entlüftet, 230 V A
RV5342-15E-230V 5/3-Wege Magnetventil, G 1/2", Mittelstellung entlüftet, 230 V A
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Magnetventil
Zeichnung: 5/2-Wege Magnetventil und 5/3-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung entlüftet)
Artikel-Nr.:
     955-RV 5342-15E-230V
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 5342-15E-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Bauform Magnetspule: T1 (Steckergröße 1) Information: Spule und Stecker liegen lose bei. *mechanische Feder
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Schaltung:
5/3-Wege
Funktion:
Mittelstellung entlüftet
Gewinde G1 (3x):
G 1/2"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/2"
Nennweite:
6,2 MM
Durchfluss:
1350 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG T1 230V
A:
244,4 MM
B:
50 MM
C:
34 MM
D:
17,5 MM
E:
97,7 MM
F:
28 MM
H1:
5,5 MM
H2:
4,3 MM
J:
27 MM
K:
75,7 MM
L:
72 MM
M:
80,2 MM
N:
63 MM
O:
93,7 MM
P:
4 MM
S:
36 MM
T:
112 MM
U:
75 MM
V:
40,5 MM
W:
0 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, RV5342-15E-230V, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Ventile, 5/3-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Ventile, Eco-Line, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 218,24*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 185,46*
€ 218,81*
Frei Haus
ab € 190,39*
€ 224,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,81*
€ 260,3839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,33*
€ 259,8127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,6136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,8441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,46*
€ 220,6974
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.