Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK38VU Rückschlagventil (Vakuum), G 3/8", -0,95 bis 25 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK38VU Rückschlagventil (Vakuum), G 3/8", -0,95 bis 25 bar, Messing
RUCK38VU Rückschlagventil (Vakuum), G 3/8", -0,95 bis 25 bar, Messing
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 38 VU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 38 VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Grobvakuum
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
L:
55 MM
D:
34,5 MM
SW:
23 MM
Saugleistung:
330 L/MIN
PN:
-0,95 bis 25 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing pn 25, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil messing, RUCK38VU, EUROPA-Rückschlagventile, Itap, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Rückschlagventile, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.