Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK38HD-1 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/8", PN350, Öffnungsdr.1,0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK38HD-1 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/8", PN350, Öffnungsdr.1,0bar
RUCK38HD-1 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/8", PN350, Öffnungsdr.1,0bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 38 HD-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 38 HD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
landefeld rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
DN:
9 MM
L:
68 MM
SW:
24 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
1,0 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, RUCK38HD-1, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,9537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,9014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.