Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK34 Rückschlagventil (leicht), G 3/4", PN 12, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK34 Rückschlagventil (leicht), G 3/4", PN 12, Messing
RUCK34 Rückschlagventil (leicht), G 3/4", PN 12, Messing
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 3/4"
L:
53 MM
D:
42,0 MM
SW:
32 MM
PN:
12 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, RUCK34, Itap, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, YORK-Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.