Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK34HD-8 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/4", PN350, Öffnungsdr.8,0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK34HD-8 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/4", PN350, Öffnungsdr.8,0bar
RUCK34HD-8 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/4", PN350, Öffnungsdr.8,0bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 34 HD-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 34 HD-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
heizungs rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
16 MM
L:
88 MM
SW:
36 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
8,0 BAR
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: RUCK34HD-8, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,18*
€ 157,2942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,1042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,59*
€ 150,6421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,4997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.