Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK34HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/4", PN 300, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK34HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/4", PN 300, Edelstahl
RUCK34HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/4", PN 300, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 34 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 34 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
17 MM
L:
75 MM
SW:
34 MM
PN:
300 BAR
Öffnungsdruck:
0,5 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK34HDES, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,19*
€ 381,0261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,37*
€ 378,8603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,07*
€ 367,7933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,40*
€ 352,716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,81*
€ 316,3139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.