Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK20 Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 10, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK20 Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 10, Messing
RUCK20 Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 10, Messing
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 2"
L:
80 MM
D:
86,0 MM
SW:
66 MM
PN:
10 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK20, Itap, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, YORK-Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.