Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK20HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 2", PN200, Öffnungsdr.0,3bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 20 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 20 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil 200bar
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 2"
DN:
40 MM
L:
160 MM
SW:
75 MM
PN:
200 BAR
Öffnungsdruck:
0,3 BAR
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK20HD, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,76*
€ 919,5844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,07*
€ 897,3433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,88*
€ 848,3272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,62*
€ 814,6978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,87*
€ 765,0153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.