Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK18HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN350, Öffnungsdr.0,4 - 0,7bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK18HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN350, Öffnungsdr.0,4 - 0,7bar
RUCK18HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN350, Öffnungsdr.0,4 - 0,7bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 18 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 18 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
DN:
4 MM
L:
44 MM
SW:
14 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
0,4 - 0,7 BAR
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, RUCK18HD, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,3187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,7971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.