Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK14IAMSV Mini-Rückschlagventil R/Rp 1/4" (AG/IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK14IAMSV Mini-Rückschlagventil R/Rp 1/4" (AG/IG), Messing vernickelt
RUCK14IAMSV Mini-Rückschlagventil R/Rp 1/4" (AG/IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil mit Feder
Schaltsymbol: Rückschlagventil mit Feder
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 14 IA MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 14 IA MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Kugel: Edelstahl AISI 420 Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Dichtungen:
NBR
Außengewinde:
R 1/4"
Innengewinde:
Rp 1/4"
L:
32 MM
SW:
17 MM
Einbaulage:
beliebig
ca. Öffnungsdruck:
0,1 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +85 GC
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK14IAMSV, Einschraub-Rückschlagventile, Mini-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 9,76*
Lager 955
2925
€ 8,90*
ab € 7,02*
€ 9,77*
€ 3,90*
ab € 7,95*
€ 10,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.