Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1/2", PN 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK12SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1/2", PN 40, Edelstahl
RUCK12SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1/2", PN 40, Edelstahl
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12 SS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12 SS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
11,5 MM
L:
65 MM
H:
37 MM
Öffnungsdruck:
0,3 - 0,4 BAR
Reparatursätze:
RUCK 143812 SS ESREP
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl pn40, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, RUCK12SSES, Edelstahl-Rückschlagventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schrägsitz-Rückschlagventile, Schrägsitz-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,85*
€ 122,3915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,8925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,3705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,1401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.