Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12S Rückschlagventil (schwer), G 1/2", PN 20, Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK12S Rückschlagventil (schwer), G 1/2", PN 20, Rotguss
RUCK12S Rückschlagventil (schwer), G 1/2", PN 20, Rotguss
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil ohne Feder
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Schraube: Messing, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: Wasser: -10°C bis max. +100°C, Sattdampf: 9 bar bis max. +180°C Öffnungsdruck: 0,01 - 0,03 bar Einbaulage: Nur horizontal!
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
L:
60 MM
H:
36 MM
PN:
20 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil 20 bar, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK12S, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,1621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.