| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RUCK 12 PP Herst.-Nr.: RUCK 12 PP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Kegel: Polypropylen (glasfaserverstärkt), Feder: 1.4401, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Weitere Informationen: | | G: | G 1/2" | L: | 62 MM | D: | 40 MM | ca. Öffnungsdruck: | 0,01 BAR | Gewicht: | 0,031 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,92* | € 28,20* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 21,06* | € 28,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,84* | € 31,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|