Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/2", PN 350, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK12HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/2", PN 350, Edelstahl
RUCK12HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/2", PN 350, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
11 MM
L:
65 MM
SW:
27 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
0,5 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, RUCK12HDES, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,3077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,43*
€ 268,2617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,3014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,81*
€ 222,3039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.