Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12ES Rückschlagventil (leicht), G 1/2", PN 16, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK12ES Rückschlagventil (leicht), G 1/2", PN 16, 1.4301
RUCK12ES Rückschlagventil (leicht), G 1/2", PN 16, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4301)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Edelstahl, Dichtung: FKM, Führungsring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft Optional: NPT-Gewinde -NPT *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
G:
G 1/2"
L:
56 MM
D:
32 MM
ca. Öffnungsdruck:
0,03 BAR
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RUCK12ES, Edelstahl-Rückschlagventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.