Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK114HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/4", PN 250, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK114HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/4", PN 250, Edelstahl
RUCK114HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/4", PN 250, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 114 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 114 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
DN:
29 MM
L:
110 MM
SW:
50 MM
PN:
250 BAR
Öffnungsdruck:
0,5 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RUCK114HDES, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,80*
€ 791,112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,25*
€ 788,0775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,35*
€ 744,1665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,20*
€ 711,858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,02*
€ 659,2838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.