Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK112HD-8 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/2", PN300, Öffnungsdr.8,0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK112HD-8 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/2", PN300, Öffnungsdr.8,0bar
RUCK112HD-8 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/2", PN300, Öffnungsdr.8,0bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 112 HD-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 112 HD-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
heizungs rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/2"
DN:
30 MM
L:
145 MM
SW:
60 MM
PN:
300 BAR
Öffnungsdruck:
8,0 BAR
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: RUCK112HD-8, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,57*
€ 483,8183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,50*
€ 483,735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,47*
€ 469,4193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,90*
€ 449,701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,36*
€ 397,8884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.