Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK112HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/2", PN 250, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK112HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/2", PN 250, Edelstahl
RUCK112HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/2", PN 250, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 112 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 112 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/2"
DN:
34 MM
L:
112 MM
SW:
55 MM
PN:
250 BAR
Öffnungsdruck:
0,5 BAR
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, RUCK112HDES, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,84*
€ 1.083,8996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,4304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,42*
€ 1.007,2398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,19*
€ 966,5061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,69*
€ 902,8411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.