Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK10SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1", PN 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK10SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1", PN 40, Edelstahl
RUCK10SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1", PN 40, Edelstahl
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 10 SS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 10 SS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
22,5 MM
L:
90 MM
H:
51 MM
Öffnungsdruck:
0,3 - 0,4 BAR
Reparatursätze:
RUCK 10 SS ES REP
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl pn40, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, RUCK10SSES, Edelstahl-Rückschlagventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schrägsitz-Rückschlagventile, Schrägsitz-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,7194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,2204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,6381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,4454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.