Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK10MSV Rückschlagventil, G 1", PN 20, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK10MSV Rückschlagventil, G 1", PN 20, Messing vernickelt
RUCK10MSV Rückschlagventil, G 1", PN 20, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (G 3/8" - G 1")
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 10 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 10 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventilstößel: Messing (ab G 3/8": POM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +95°C (M 5 bis G 1/4": bis max. +60°C) Optional: FKM-Dichtung (-5°C bis max. +110°C) -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1"
L:
72 MM
D:
50 MM
PN:
20 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,025 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +95 GC
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 20 bar, RUCK10MSV, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,9153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,6535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.