Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK10HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 1", PN350, Öffnungsdr.0,4 - 0,7bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK10HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 1", PN350, Öffnungsdr.0,4 - 0,7bar
RUCK10HD Hydraulik-Rückschlagventil, G 1", PN350, Öffnungsdr.0,4 - 0,7bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 10 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 10 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
heizungs rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
20 MM
L:
105 MM
SW:
41 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
0,4 - 0,7 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: RUCK10HD, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,26*
€ 189,5194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,3663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,17*
€ 182,2723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,64*
€ 179,2616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,5465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.