Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSF45 Rohrschelle 38 - 45mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RSF45 Rohrschelle 38 - 45mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
RSF45 Rohrschelle 38 - 45mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
Exemplarische Darstellung: Fischer Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 1
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 2
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 3
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 4
Zeichnung: Fischer Rohrschelle mit Gummieinlage
Artikel-Nr.:
     955-RSF 45
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     RSF 45
EAN/GTIN:
     4006209794456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: SBR / EPDM Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -Schallschutz für DIN 4109, -Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Montage, -großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt), -durch zuverlässiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden *Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden
Weitere Informationen:
Durchmesser Spannbereich:
38 - 45 MM
Gewinde G*:
M 8 & M 10
Breite B:
18 MM
zulässige Belastung:
1.140 N
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, RSF45, Aluminium Rohrschellen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Fischer-Rohrschellen, FRS-Plus Rohrschellen, Gummiprofilschellen, Installationssysteme (Fischer), Kunststoff-Rohrschellen, Montagetechnik, Rohrhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,8393*
€ 1,1293*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,1438*
€ 1,5138*
Lager 955
33953
1
€ 8,90*
ab € 1,14*
€ 1,81*
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,4162*
€ 1,8362*
50
€ 3,19*
ab € 1,4648*
€ 1,9048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
79450
ab € 1,8422*
Ähnlich
fischer
79440
ab € 0,50*
Ähnlich
fischer
79441
ab € 0,8069*
Ähnlich
fischer
79446
ab € 1,4504*
Ähnlich
fischer
79447
ab € 1,345*
Ähnlich
fischer
79449
ab € 2,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.