Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RSF 37 Herst.-Nr.: RSF 37 EAN/GTIN: 4006209794449 |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: SBR / EPDM Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: Schallschutz für DIN 4109, Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Montage, großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt), durch zuverlässiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden *Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden Weitere Informationen: | | Durchmesser Spannbereich: | 32 - 37 MM | Gewinde G*: | M 8 & M 10 | Breite B: | 18 MM | zulässige Belastung: | 980 N | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, schraubrohrschellen 32-37, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, RSF37, Aluminium Rohrschellen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Fischer-Rohrschellen, FRS-Plus Rohrschellen, Gummiprofilschellen, Installationssysteme (Fischer), Kunststoff-Rohrschellen, Montagetechnik, Rohrhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,9558* | € 1,2158* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,8304* | € 1,4567* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2633* | € 1,5833* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,05* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|