Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSF19 Rohrschelle 16 - 19mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RSF19 Rohrschelle 16 - 19mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
RSF19 Rohrschelle 16 - 19mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
Exemplarische Darstellung: Fischer Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 1
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 2
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 3
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 4
Zeichnung: Fischer Rohrschelle mit Gummieinlage
Artikel-Nr.:
     955-RSF 19
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     RSF 19
EAN/GTIN:
     4006209794418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: SBR / EPDM Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -Schallschutz für DIN 4109, -Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Montage, -großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt), -durch zuverlässiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden *Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden
Weitere Informationen:
Durchmesser Spannbereich:
16 - 19 MM
Gewinde G*:
M 8 & M 10
Breite B:
18 MM
zulässige Belastung:
980 N
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, RSF19, Aluminium Rohrschellen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Fischer-Rohrschellen, FRS-Plus Rohrschellen, Gummiprofilschellen, Installationssysteme (Fischer), Kunststoff-Rohrschellen, Montagetechnik, Rohrhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8162*
€ 1,0524*
100
€ 5,00*
ab € 0,8291*
€ 1,0691*
100
Frei Haus
ab € 0,8628*
€ 1,1128*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,8638*
€ 1,1138*
Lager 955
17671
1
€ 8,90*
ab € 0,98*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
79450
ab € 1,8522*
Ähnlich
fischer
79440
ab € 0,50*
Ähnlich
fischer
79445
ab € 0,8393*
Ähnlich
fischer
79446
ab € 1,4504*
Ähnlich
fischer
79447
ab € 1,3639*
Ähnlich
fischer
79449
ab € 2,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.