| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RSF 145 Herst.-Nr.: RSF 145 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: SBR / EPDM Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: Schallschutz für DIN 4109, Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Montage, großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt), durch zuverlässiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden *Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden Weitere Informationen: | | Durchmesser Spannbereich: | 138 - 145 MM | Gewinde G*: | M 8 & M 10 | Breite B: | 25 MM | zulässige Belastung: | 1.500 N | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, RSF145, Aluminium Rohrschellen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Fischer-Rohrschellen, FRS-Plus Rohrschellen, Gummiprofilschellen, Installationssysteme (Fischer), Kunststoff-Rohrschellen, Montagetechnik, Rohrhalter |
| | |
| |