| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RSB 76 ES Herst.-Nr.: RSB 76 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4301 | D: | 76,1 MM | G: | M 12 | L: | 50 MM | B: | 94 MM | H: | 125 MM | Passende Mutter: | 934-M12 ES | Gewicht: | 0,21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel, RSB76ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,67* | € 48,80* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 36,77* | € 48,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,59* | € 50,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|