Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB60ES Rundstahlbügel, M 12, 57 - 60,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB60ES Rundstahlbügel, M 12, 57 - 60,3mm, 1.4301
RSB60ES Rundstahlbügel, M 12, 57 - 60,3mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
57 - 60,3 MM
G:
M 12
L:
50 MM
B:
76 MM
H:
109 MM
Passende Mutter:
934-M12 ES
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel, RSB60ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,57*
€ 47,29*
Lager 955
118
€ 8,90*
ab € 35,72*
€ 47,40*
€ 3,90*
ab € 36,50*
€ 48,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.