Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB521 Rundstahlbügel, M 24, 508 - 521mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 521
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
508 - 521 MM
G:
M 24
L:
70 MM
B:
554 MM
H:
589 MM
Passende Mutter:
934-M24
Gewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m24, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB521, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,13*
€ 65,97*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 66,08*
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 67,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.