Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB419 Rundstahlbügel, M 24, 406,4 - 419mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 419
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 419
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
406,4 - 419 MM
G:
M 24
L:
70 MM
B:
452 MM
H:
487 MM
Passende Mutter:
934-M24
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m24, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB419, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,51*
€ 54,83*
Lager 955
56
€ 5,90*
ab € 41,70*
€ 54,94*
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 55,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,6436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,623
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.