Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB40 Rundstahlbügel, M 8, 48,3mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB40 Rundstahlbügel, M 8, 48,3mm, Stahl verzinkt
RSB40 Rundstahlbügel, M 8, 48,3mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
48,3 MM
G:
M 8
L:
30 MM
B:
58 MM
H:
88 MM
Passende Mutter:
934-M8
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld rundstahlbügel m 8x33,7mm, bügelschraube m8, rundstahlbügel, RSB40, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,70*
Lager 955
1338
€ 8,90*
ab € 1,06*
€ 1,71*
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.