| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RSB 40 ES Herst.-Nr.: RSB 40 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4301 | D: | 48,3 MM | G: | M 8 | L: | 30 MM | B: | 58 MM | H: | 88 MM | Passende Mutter: | 934-M8 ES | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,13* | € 57,07* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,20* | € 57,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,53* | € 58,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|