Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB368 Rundstahlbügel, M 24, 355,6 - 368mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 368
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
355,6 - 368 MM
G:
M 24
L:
70 MM
B:
402 MM
H:
435 MM
Passende Mutter:
934-M24
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel, RSB368, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,98*
€ 48,58*
Lager 955
48
€ 8,90*
ab € 37,05*
€ 48,70*
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 50,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.